Beli bor listrik kenmaster di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Kengrip Mechanics Bit Set
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kennedy Kengrip Mechanics Bit Set
    atribut:
    • Blade length: 25mmmm
    • Bit Material: 58-62HRC Chrome Molybdenum
    • Bit Type Included: Crosspoint Hex Pozidrive Slotted Socket Torq Set Torx Tri-wing Y Adapter for Cup Hook
    • Applications: Engineers Mechanic
    • Part Number: KEN5736370K
  2. RYOBI Set Mesin Bor Obeng
    Mulai

    Rp1.699.900

    RYOBI Set Mesin Bor Obeng
    atribut:
    • Drill Set Content (mm): 1.5,2,2.5,3,3.2,3.5,4,4.5,4.8,5,5.5,6,6.5
    • Package Size (mm): 100x160x40
  3. KEN-TOOL Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)
    Mulai

    Rp619.900

  4. NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Female Thread Mounting) (Kopler)
    Mulai

    Rp30.900

    NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Female Thread Mounting) (Kopler)
    atribut:
    • Socket or Plug: plug
    • Valve Structure: No valve
    • Fluid: air
    • Installation Shape: Male thread
    • Material (Seal): Nitrile rubber
    • Pressure resistance: 2.0MPa [20kgf/cm2)
    • Body Material: Steel (chrome plating)
    • Dimension BD (mm): 7.5
    • Dimension C (mm): 20
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°С): -20 to +80
  5. Kennedy Screwdriver Bit Set
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Screwdriver Bit Set
    Deskripsi:
    1/4 Inch hex x 25mm insert bits. Manufactured from chrome molybdenum. Bit holder made from chrome vanadium hardened steel, tempered and chrome plated. Uniquely packaged in a moulded plastic case for easy organisation and storage.
  6. Kennedy Torq Set 1/4inch Hex 25mm O/A
    Mulai

    Rp17.900

    Kennedy Torq Set 1/4inch Hex 25mm O/A
    Deskripsi:
    Torq Sets All Kennedy screwdriver bits have a hardness of 58 - 62HRC. High alloy chrome molybdenum steel for use on hand and power tools.
    atribut:
    • Bit Type: Torq
    • Overall Length (mm): 25
    • Bit Material: Chrome Molybdenum Steel
    • For use with: Hand and Power Tools
    • eclassCode: 21040404
  7. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Tanpa Gagang
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp9.900

  8. NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Mulai

    Rp32.900

    NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)
    Deskripsi:
    Untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik. Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk. Tahan banting. - Sambungan serba guna untuk menyambungkan selang kompresor dan alat-alat pneumatik.- Bahan baja cocok untuk angin. Kuningan atau stainless steel cocok untuk air. Perlu diperhatikan bahwa cairan akan keluar dari plug ketika dilepas.- Bagian struktural penting dari model baja sudah dipanaskan agar lebih tahan lama dan awet.- Tersedia dalam berbagai bahan, ukuran, dan bentuk yang cocok untuk berbagai alat.
    atribut:
    • Material: Steel SS41
    • Packing: NBR SG-720
  9. Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp909.900

    Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)
    Deskripsi:
    Corong yang sesuai dijual terpisah dengan model number:KEN5039300K, SKU: S004221616 untuk Jerry Can ukuran 5L dan 10LKEN5039320K, SKU: S004221609 untuk Jerry Can ukuran 20L
    atribut:
    • Can Material: Steel
    • Color: Green
    • Standard Met: UN Approved, Class 3
  10. KENNAMETAL Beyond Evolution Grooving & Cut-off Inserts
    Mulai

    Rp23.900

    KENNAMETAL Beyond Evolution Grooving & Cut-off Inserts
    Deskripsi:
    Beyond Evolution - Inserts - CF Geometry
  11. BluePoint Automotive Tool Set (Set Perkakas Alat Bengkel)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BluePoint Automotive Tool Set (Set Perkakas Alat Bengkel)
    Deskripsi:
    Contents:- Adjustable Wrench : 1pc. 8inch- M Series Screwdriver, Slotted : 1pc. #5x100mm- M Series Screwdriver, Phillips : 1pc. #1x100mm- Testing Pen : 1pc. 110 - 250V AC- Needle Nose Plier : 1pc. 6inch- Combination Plier : 1pc. 7inch- Measu
  12. TRUSCO Turn of Duty Plate (Perlu Ditinjau)
    Mulai

    Rp66.900

    TRUSCO Turn of Duty Plate (Perlu Ditinjau)
    Deskripsi:
    -A plate that you can see a duty at a glance.-It is effective if using separately sold holder type clip Clicks, etc.
    atribut:
    • LxW: 95x95mm
    • Thickness: 0.3mm
    • Material: PVC
  13. RYOBI Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp879.900

    RYOBI Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 12
  14. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  15. FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp9.999.900

    FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    atribut:
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 6000 counts
    • Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
    • Width x Depth x Height: 90x43x185mm
  16. Kartell Indicator Tape Dry Heat Sterilization (Label Indikator)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

Daftar Harga bor listrik kenmaster Terbaru October 2026
Kennedy Kengrip Mechanics Bit SetRp1.699.900
RYOBI Set Mesin Bor ObengRp1.699.900
KEN-TOOL Cross Wrench 4-Way (Kunci Roda Palang)Rp619.900
Dongcheng Motor for Cordless Impact WrenchRp369.900
NITTO KOHKI Hi Coupler Plug (for Female Thread Mounting) (Kopler)Rp30.900
Kennedy Screwdriver Bit SetRp329.900
Kennedy Torq Set 1/4inch Hex 25mm O/ARp17.900
ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Tanpa GagangRp9.900
NITTO KOHKI Coupling Hi Cupla NBR SG-720 Steel SS41 (Kopler)Rp32.900
Kennedy Heavy Duty Steel Jerry Can (Green) (Jerigen)Rp909.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait